Padlómérleg Max 1500 kg; 3000 kg

Cikkszám: BID 3T-3DLM
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám BID 3T-3DLM
EAN / GTIN 4045761214798
Gyártó száma BID 3T-3DLM
L-szám L40250 1733
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Kettős tartományú padlómérleg, ideális, ha nagy maximális terhelést kell mérni, de a nagy felbontás nem nélkülözhető az alsó terhelési tartományban. Két mérleg helyettesíthető egy mérleggel - helyet és pénzt takarít meg!Mérleghíd: csúszásmentes acél ellenőrzőlemezből, 4 szilikonbevonatú acél terhelési cella, por- és fröccsenővíz elleni védelem IP67
  • A mérleghíd kényelmes szintezése: valamint a csatlakozódobozhoz való hozzáférés: felülről
  • Kiértékelő egység: részletekért lásd KERN KIB-TM
  • Összegzés: a súlyértékek és a részek számlálása
  • Az interfészeknek köszönhetően: mint például RS-232 vagy USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (opcionális), a mérleg könnyen integrálható a meglévő hálózatokba, és megkönnyíti a mérleg és a PC vagy nyomtató közötti adatcserét
  • A mérleg lekérdezése és távvezérlése: külső vezérlőkészülékekön vagy számítógépen keresztül a KERN kommunikációs protokoll (KCP) használatával. A KCP a KERN mérlegek és más műszerek szabványosított interfész-parancskészlete, amely lehetővé teszi az összes lényeges paraméter és műszerfunkció lekérdezését és vezérlését. A KCP-vel ellátott KERN műszerek így könnyen csatlakoztathatók számítógépekhez, ipari vezérlésekhez és más digitális rendszerekhez. A KCP protokoll nagyrészt kompatibilis az MT-SICS protokollal. Csak RS-232, USB adatinterfészen keresztül lehetséges, egyéb interfészek kérésre
  • A mérleghíd kényelmes kiegyenlítése és a csatlakozódobozhoz való hozzáférés fentről
  • Kiértékelő egység: Részletek lásd KERN KIB-TM
  • A súlyértékek összesítése és az alkatrészek számolása
  • Az olyan interfészeknek köszönhetően, mint az RS-232 vagy USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (opcionális), a mérleg könnyen integrálható a meglévő hálózatokba, és megkönnyíti az adatcserét a mérleg és a PC vagy nyomtató között
  • A mérleg lekérdezése és távvezérlése külső vezérlőberendezéseken vagy számítógépen keresztül a KERN kommunikációs protokoll (KCP) segítségével. A KCP a KERN mérlegek és más műszerek szabványosított interfész-parancskészlete, amely lehetővé teszi az összes lényeges paraméter és műszerfunkció lekérdezését és vezérlését. A KCP-vel ellátott KERN műszerek így könnyen csatlakoztathatók számítógépekhez, ipari vezérlésekhez és más digitális rendszerekhez. A KCP protokoll nagyrészt kompatibilis az MT-SICS protokollal

Jellemző:

  • Nagyméretű LCD kijelző, 25 mm magas számjegyekkel
  • Méretek mérőlemez W×D×H 1500×1500×108 mm
  • A kiértékelő egység méretei B×T×H 268×115×80 mm
  • Kábel hossza kiértékelő egység kb. 5 m
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek