Podlahová váha Max 1500 kg; 3000 kg

Artiklové číslo: BID 3T-3DLM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka kabelu 5 m
Typ krytí IP IP67
Zásobování energií Síťový provoz
Celková výška 108 mm
Tvar vážicí desky hranatý
Šířka vážicí desky 1 500 mm
Hloubka vážicí desky 1 500 mm
Materiál vážicí desky Ocel
Včetně zobrazovací jednotky ano
Zobrazovací jednotka – výška 80 mm
Zobrazovací jednotka – šířka 268 mm
Zobrazovací jednotka – hloubka 115 mm
Výška číslic 25 mm
Rozhraní Bluetooth; RS 232 C; USB; WiFi
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Plošinová váha
Jednotka Rozsah vážení gram
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. -10 °C
Provozní teplota max. 40 °C

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BID 3T-3DLM
EAN / GTIN 4045761214798
Číslo výrobce BID 3T-3DLM
L-číslo L40250 1733
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Podlahové váhy se dvěma rozsahy, ideální v případech, kdy je třeba vážit vysoké maximální zatížení, ale nelze se vzdát vysokého rozlišení v nižším rozsahu zatížení. Dvě váhy lze nahradit jednou - ušetříte místo i peníze!Vážicí můstek: z protiskluzové ocelové kontrolní desky, 4 ocelové snímače zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
  • Pohodlné vyrovnání vážicího můstku: stejně jako přístup k rozvodné skříni: shora
  • Vyhodnocovací jednotka: podrobnosti viz KERN zkušební závaží KIB-TM
  • Sumarizace: hodnot hmotnosti a počítání dílů
  • Díky rozhraním: jako je RS-232 nebo USB, WLAN, Bluetooth®, Ethernet (volitelné) lze váhu snadno integrovat do stávajících sítí a usnadnit výměnu dat mezi váhou a PC nebo tiskárnou
  • Dotazování a dálkové ovládání váhy: prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítače pomocí komunikačního protokolu KERN zkušební závaží (KCP). KCP je standardizovaná sada příkazů rozhraní pro váhy KERN zkušební závaží a další přístroje, která umožňuje načítat a ovládat všechny důležité parametry a funkce přístroje. Přístroje KERN zkušební závaží s KCP tak lze snadno připojit k počítačům, průmyslovým řídicím systémům a dalším digitálním systémům. Protokol KCP je do značné míry kompatibilní s protokolem MT-SICS. Možné pouze přes datové rozhraní RS-232, USB, jiná rozhraní na vyžádání
  • Pohodlné vyrovnání váhového můstku a přístup k rozvodné skříni shora
  • Vyhodnocovací jednotka: Podrobnosti viz KERN KIB-TM
  • Sčítání hmotnostních hodnot a počítání dílů
  • Díky rozhraním, jako je RS-232 nebo USB, WLAN, Bluetooth®, Ethernet (volitelné), lze váhu snadno integrovat do stávajících sítí a usnadnit výměnu dat mezi váhou a počítačem nebo tiskárnou
  • Dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítače pomocí komunikačního protokolu KERN (KCP). KCP je standardizovaná sada příkazů rozhraní pro váhy KERN a další přístroje, která umožňuje načítat a ovládat všechny důležité parametry a funkce přístroje. Přístroje KERN s KCP tak lze snadno připojit k počítačům, průmyslovým řídicím systémům a dalším digitálním systémům. Protokol KCP je do značné míry kompatibilní s protokolem MT-SICS

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí desky Š×H×V 1500×1500×108 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 268×115×80 mm
  • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 5 m
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C