Klucz nasadowy do śrub skrzydełkowych

Nr art.: BD018
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Długość całkowita L 45 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 31 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu BD018
EAN / GTIN 4991644652785
Numer producenta BD018
Numer L L60050 3561
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Długość: 45 mm
  • D1: 31 mm
  • Długość: 21 mm
  • Napęd: 1/4 cala
  • 6-kąt zewnętrzny
  • z rowkami
  • Do nakrętek motylkowych
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Materiał: Chrom-molibden