Douille pour écrous à aillettes

Réf.: BD018
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
Matériau acier au chrome-molybdène
Longueur totale L 45 mm
Surface avec chromage
Taille du moteur, carré femelle 1/4 pouce
Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles 31 mm
Particularité, pour vis à six pans mâles avec gaine en plastique
Type de produit douille
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article BD018
EAN / GTIN 4991644652785
Réf. fabricant BD018
Article hors catalogue L60050 3561
Fabricant/personne responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Description

Description:

  • Douille pour écrous à aillettes