Battery charger, 12V - 6A

Nr art.: BC126PB
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Maks. prąd ładowania 6 A
Wskaźnik poziomu naładowania Wskazania LCD
Właściwości Z zabezpieczeniem przed przeładowaniem
Rodzaj produktu Ładowarka
Prąd wyjściowy 6 A
Min. zakres mocowania 220 V
Maks. zakres mocowania 240 V
Masa 1,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu BC126PB
EAN / GTIN 3662424089190
Numer producenta BC126PB
Numer L L60130 10874
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Compatible with all lead-acid batteries: VLRA, GEL, AGM, Liquide
  • For 12V batteries from 6Ah to 130Ah
  • State of charge indicator
  • Operation ″Alarm″ for discharged batteries up to 0.2V
  • Fast and bdamage-free charging, Multimode control by microprocessors
  • Operation ″Floating″ for maintaining battery charge
  • Short circuit, reverse polarity and overload protection
  • Compatible with the ″Stop & Start″ batteries
  • Output current max. 6A
  • Power supply: 220 - 240V, 50 - 60Hz
  • Comes with alligator clips and connection kit

Cecha szcz.:

  • Weight in grams: 1300