Batteri hurtigoplader 12V 6Amp

Art.-nr.: BC126PB
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Ladestrøm maks. 6 A
Ladeniveauindikator LCD-display
Egenskaber beskyttelse mod overopladning
Produkttype lader
Udgangsstrøm 6 A
Spændingsområde min. 220 V
Spændingsområde maks. 240 V
Vægt 1,3 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer BC126PB
EAN/GTIN 3662424089190
Producentnummer BC126PB
L-nummer L60130 10874
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompatibel med alle blybatterier: VLRA, GEL, AGM, Liquide
  • Til 12V-batterier fra 6Ah til 130Ah
  • Ladetilstandsindikator
  • Operation ″Alarm″ for afladede batterier ned til 0,2V
  • Snabo og skadesfri opladning, Multimode styring ved hjælp af mikroprocessorer
  • Funktion ″Floating″ til opretholdelse af batteriets opladning
  • Kortslutningsbeskyttelse, beskyttelse mod omvendt polaritet og overbelastning
  • Kompatibel med ″Stop & Start″-batterier
  • Udgangsstrøm max. 6A
  • Spændingsforsyning: 220 - 240V, 50 - 60Hz
  • Kommer med alligatorklemmer og tilslutningssæt

Egenskab:

  • Vægt i gram: 1300