{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Corrente máx. de carregamento | 6 A | |
| Indicador de estado de carga | mostrador LCD | |
| Propriedades | proteção contra sobrecarga | |
| Tipo de produto | carregador | |
| Corrente de saída | 6 A | |
| Faixa de tensão mín. | 220 V | |
| Faixa de tensão máx. | 240 V | |
| Peso | 1,3 kg |
| Número do artigo | BC126PB | |
| EAN/GTIN | 3662424089190 | |
| Número do fabricante | BC126PB | |
| Número L | L60130 10874 | |
| Fabricante/responsável | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |