Złącze pierścieniowe (z systemem Quick-Connect) do ładowarek BBCE12-10 i BBCE24-10

Nr art.: BBCER2
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
Numer artykułu BBCER2
EAN / GTIN 7314150337484
Numer producenta BBCER2
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Złącza pierścieniowe z szybkozłączem
  • Zestawy pierścieni zamiennych przeznaczone wyłącznie do naszych automatycznych ładowarek akumulatorów/ładowarek podtrzymujących: BBCE12-10 i BBCE24-10
  • Dla modeli BBCE12-15 i BBCE12-15S nie są dostępne zamienne łączniki pierścieniowe

Cecha szcz.:

  • Masa: 100 g
  • Wysokość produktu: 30 mm
  • Długość produktu: 90 mm
  • Masa: 0,0590 kg
  • Szerokość produktu: 90 mm