Conector inelar (cu sistem Quick-Connect) pentru încărcătorii BBCE12-10 și BBCE24-10

Cod articol.: BBCER2
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
Cod articol BBCER2
EAN / GTIN 7314150337484
Număr producător BBCER2
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Racorduri inelare de schimb cu conectare rapidă
  • Conectori de inel de schimb destinați exclusiv încărcătoarelor noastre automate de baterii/încărcătoarelor de întreținere: BBCE12-10 şi BBCE24-10
  • Pentru modelele BBCE12-15 și BBCE12-15S nu sunt disponibile inele de înlocuire

Caracteristică:

  • Greutate: 100g
  • Înălțimea produsului: 30 mm
  • Lungimea produsului: 90 mm
  • Greutate: 0,0590kg
  • Lățimea produsului: 90 mm