Connecteur annulaire (avec raccord rapide) pour les chargeurs BBCE12-10 et BBCE24-10

Réf.: BBCER2
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
Référence article BBCER2
EAN / GTIN 7314150337484
Réf. fabricant BBCER2
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Raccords à bague de rechange avec raccord rapide
  • Raccords à bague de rechange exclusivement adaptés à nos chargeurs de batterie automatiques/chargeurs d’entretien: BBCE12-10 et BBCE24-10
  • Il n’existe pas de raccords annulaires de rechange pour les modèles BBCE12-15 et BBCE12-15S

Caractéristique(s):

  • Poids: 100 g
  • Hauteur du produit: 30 mm
  • Longueur du produit: 90 mm
  • Poids: 0,0590 kg
  • Largeur du produit: 90 mm