• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

USB battery tester with printer

Nr art.: BAT.TESTU
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Voltage tester

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu BAT.TESTU
EAN / GTIN 3662424165030
Numer producenta BAT.TESTU
Numer L L60130 10850
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Tester for batteries from 6 - 12V
  • Charge current tester 12 - 24V
  • Integrated printer
  • Clamps and cables replaceable
  • Compatible with start/stop vehicles
  • Compatible with the following lead-acid batteries: - AGM. - EFB. - Liquids. - GEL. - VLRA
  • Cable length: 1.9m

Cecha szcz.:

  • H [mm]: 40
  • W [mm]: 120
  • L [mm]: 220
  • [g]: 790

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript