{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Prikaz | LCD | |
| Merilni postopek | TRUE RMS (DC) | |
| Merilna napetost min., merjenje napetosti | 6 V | |
| Merilna napetost maks., merjenje napetosti | 24 V | |
| Prikaz (DC) min. | 6 V | |
| Prikaz (DC) maks. | 24 V | |
| Enosmerna napetost (DC) min. | 6 V | |
| Enosmerna napetost (DC) maks. | 24 V | |
| Dolžina kablov | 190 cm | |
| Prikaz | LCD | |
| Zaslon je osvetljen | Da | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | preizkuševalnik napetosti | |
| Merilne variante | merjenje napetosti | |
| Vrsta napajanja | enosmerni tok (DC) | |
| S kablom | da | |
| Z zaslonom | da | |
| Funkcija | Hold | |
| Vmesnik | USB | |
| Material ohišja | Umetna masa | |
| Dolžina | 220 mm | |
| Širina | 120 mm | |
| Višina | 40 mm | |
| Masa | 790 g |
| Številka izdelka | BAT.TESTU | |
| EAN/GTIN | 3662424165030 | |
| Številka proizvajalca | BAT.TESTU | |
| L-število | L60130 10850 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |