Batteritester med printer

Art.-nr.: BAT.TESTU
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spændingstester

Identifikation og klassificering

Artikelnummer BAT.TESTU
EAN/GTIN 3662424165030
Producentnummer BAT.TESTU
L-nummer L60130 10850
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tester til batterier fra 6 - 12V
  • Ladestrømtester 12 - 24V
  • Integreret printer
  • Klemmer og kabler kan udskiftes
  • Kompatibel med start/stop-køretøjer
  • Kompatibel med følgende bly-syre-batterier: - GENERALFORSAMLING. - EFB. - Væsker. - GEL. - VLRA
  • Kabellængde: 1,9 m
.

Egenskab:

  • H [mm]: 40
  • B [mm]: 120
  • L [mm]: 220
  • [g]: 790

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven