Batterieprüfer mit Drucker

Artikel-Nr.: BAT.TESTU
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
Produktart Spannungsprüfer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BAT.TESTU
EAN / GTIN 3662424165030
Herstellernummer BAT.TESTU
L-Nummer L60130 10850
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Prüfgerät für Batterien von 6 – 12V
  • Ladestromprüfer 12 – 24V
  • Integrierter Drucker
  • Klemmen und Kabel auswechselbar
  • Kompatibel mit Start/Stop-Fahrzeugen
  • Kompatibel mit folgenden Bleisäurebatterien: - AGM. - EFB. - Liquide. - GEL. - VLRA
  • Kabellänge: 1,9m

Merkmal:

  • H [mm]: 40
  • B [mm]: 120
  • L [mm]: 220
  • [g]: 790