{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zasięg maks. A | 60 mm | |
| Do śrub o wielkości | M10; M12 | |
| Rodzaj produktu | Dociski kompaktowe | |
| Maks. zakres mocowania D3 max | 97 mm | |
| Maks. siła mocowania F | 16 kN | |
| Z otworem | tak | |
| Materiał | stal stopowa; staliwo |
| Numer artykułu | BAS-CB10-6 | |
| EAN / GTIN | 4008158021836 | |
| Numer producenta | BAS-CB10-6 | |
| Numer L | L80040 2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |