{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Descărcare max. A | 60 mm | |
| Recomandat pentru dimensiunea şuruburilor | M10; M12 | |
| Tip produs | Bride compacte | |
| Interval de prindere max. D3 max | 97 mm | |
| Forță de strângere max. F | 16 kN | |
| Cu alezaj | ja | |
| Material | oţel superior; oţel turnat |
| Cod articol | BAS-CB10-6 | |
| EAN / GTIN | 4008158021836 | |
| Număr producător | BAS-CB10-6 | |
| L-Număr | L80040 2 | |
| Producător/responsabil | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |