Bloc de bridage compact fermé BAS-CB10-6

Réf.: BAS-CB10-6
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
Ausladung max. A 60 mm
passend für Schraubengröße M10; M12
Produktart Kompaktspanner
Spannbereich max. D3 max 97 mm
Spannkraft max. F 16 kN
mit Bohrung ja
Material Edelstahl; Stahlguss

Identification et classification

Référence article BAS-CB10-6
EAN / GTIN 4008158021836
Réf. fabricant BAS-CB10-6
Article hors catalogue L80040 2
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 16 000 N
  • Construction peu encombrante, donc jusqu'à 30 % plus petite que les modèles concurrents comparables
  • Boîtier et bras de pression en acier inoxydable trempé et revenu, ce qui les rend extrêmement robustes et durables
  • Disponible en trois versions de bras de pression : Bras de pression court et long avec sabot de pression pivotant en aluminium ou bras de pression pointu pour le serrage sur des sections étroites ou dans des espaces confinés
  • BAS-C avec trou de fixation ouvert et BAS-CB avec trou de fixation fermé pour M 10 / M 12.

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 60 mm
  • Matériau / surface :
    • Base en acier moulé, revêtue
    • Bras de pression en acier moulé, trempé, phosphaté
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • Fixations en acier galvanisé ou phosphaté
  • Envergure : 97 mm

Avantage(s):

Boîtier et bras de pression en acier inoxydable trempé
  • Les bas etau sont environ 30 % plus petits que les modèles concurrents comparables et fournissent les mêmes forces de serrage élevées. Jusqu'à 16 000 N peuvent agir verticalement sur la surface de serrage via la vis sans fin autobloquante.
Versions à bras de pression avec joint en polyamide
  • Pour un serrage en douceur avec une répartition optimale du poids, les bras de pression courts et longs des modèles bas sont équipés d'un patin de pression pivotant en aluminium. Et pour le serrage dans les coins, les types BSP avec bras de pression pointu offrent des conditions parfaites. Un joint spécial en polyamide protège l'intérieur de la contamination.
Trou de montage ouvert ou fermé
  • Les modèles à trou ouvert peuvent être fixés et retirés plus rapidement. Dans la version fermée, la vis, le bloc de rainure et le etau sont connectés en une seule unité.
Peu encombrant et adaptable
  • Tous les modèles se caractérisent par leur faible hauteur et leur faible encombrement. La hauteur de serrage peut être augmentée pas à pas de 80 mm avec la base de serrage BESSEY BASO. Lors de l'utilisation de plusieurs bases, s'assurer que la pièce est supportée exactement.

Utilisation:

  • Construction en métal
  • Travaux de serrurerie
  • Usinage
  • Pour le serrage sur des dispositifs et des tables de machine

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée