{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Zawartość włókien, Poliester | 2 % | |
| Zawartość włókien, Elastan | 5 % | |
| Zawartość włókien, Polipropylen | 28 % | |
| Zawartość włókien, Poliamid | 65 % | |
| Temperatura, Pranie delikatne | 40 °C | |
| Kolor | Szare | |
| Skład tkaniny | Elastan; Poliamid; Poliester; Polipropylen | |
| Gęstość tkaniny | 165 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie delikatne | |
| Suszenie | Nie suszyć w suszarce bębnowej | |
| Prasowanie | Nie prasować | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj produktu | T-shirty | |
| Wielkości międzynarodowe | S | |
| Rodzaj zastosowania | Termiczne | |
| Kształt | daleko | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Długość rękawa | Ramię długie | |
| Właściwości | Szybkoschnące; Z regulacją temperatury; oddychająca |
| Numer artykułu | B173CHAS | |
| EAN / GTIN | 5036108363674 | |
| Numer producenta | B173CHAS | |
| Numer L | L01840 513 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |