{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, sive | Antracitno siva | |
| Delež tkanine, poliester | 2 % | |
| Delež tkanine, elastan | 5 % | |
| Delež tkanine, polipropilen | 28 % | |
| Delež tkanine, Poliamid | 65 % | |
| Temperatura, nežno pranje | 40 °C | |
| Barva | sive | |
| Sestava tkanine | elastan; Poliamid; poliester; polipropilen | |
| Gostota tkanine | 165 g/m2 | |
| Postopek pranja | nežno pranje | |
| Sušenje | ne sušite v sušilnem stroju | |
| Likanje | ne likajte | |
| Beljenje | brez beljenja | |
| Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
| Vrsta izdelka | majica | |
| Mednarodna velikost | S | |
| Vrsta uporabe | termično | |
| Prilagodljivost | daleč | |
| Spol | Univerzalne | |
| Dolžina rokavov | z dolgimi rokavi | |
| Lastnosti | hitro sušeče; z uravnavanjem temperature; zračen |
| Številka izdelka | B173CHAS | |
| EAN/GTIN | 5036108363674 | |
| Številka proizvajalca | B173CHAS | |
| L-število | L01840 513 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |