{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio antracite | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 2 % | |
| Percentuale di tessuto, Elastan | 5 % | |
| Percentuale di tessuto, Polipropilene | 28 % | |
| Percentuale di tessuto, Poliammide | 65 % | |
| Temperatura, Lavaggio delicato | 40 °C | |
| Colore | grigio | |
| Composizione del tessuto | Elastan; Poliammide; Poliestere; Polipropilene | |
| Spessore del tessuto | 165 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio delicato | |
| Asciugatura | Non asciugare a tamburo | |
| Stirare | Non stirare | |
| Candeggiare | Non candeggiare | |
| Pulizia chimica | Non lavare in modo chimico. | |
| Tipo di prodotto | Camicia | |
| Dimensione internazionale | S | |
| Tipo di applicazione | Termoindurenti | |
| Indossabilità | lontano | |
| Genere | Unisex | |
| Lunghezza manica | Manica lunga | |
| Caratteristiche | Ad asciugatura rapida; Con regolazione della temperatura; traspirante |
| Codice articolo | B173CHAS | |
| EAN / GTIN | 5036108363674 | |
| Codice del produttore | B173CHAS | |
| Numero-L | L01840 513 | |
| Produttore/persona responsabile | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |