Chair truck

Nr art.: B1335V
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor niebieskie
Liczba kół/rolek 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 260 mm
Szerokość koła/rolki 56 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Materiał felgi listwy tworzywo sztuczne
Zakres zastosowania Krzesła
Rodzaj produktu Wózek na krzesła
Nośność 300 kg
Długość płyty 250 mm
Szerokość płyty 320 mm
Szerokość 580 mm
Wysokość 1 300 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu B1335V
EAN / GTIN 4017976113357
Numer producenta B1335V
Numer L L90080 1011
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

disassembled

Opis:

For transporting stacked chairs. Of tubular construction. A combination of stacking trolley B1325V with chair carrying facility. Sturdy welded construction, powder coated blue RAL 5007. Curved top bar and transversal struts. For safe transport of circular items such as rolls, cans, buckets etc. Safety grips, solid rubber tyres on synthetic rims, hubs with roller bearings. The carrying arms are engaged to the trolley and can be adjusted to variable heights. When not in use as a chair trolley the arms will fold back to the main frame so that the trolley can be used for other purposes. Carrier arms: Length: 500 mm, width: 250 mm, capacity: 70 kg. (German patent: 10 2004 034 195)

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 300
  • Blade width (mm): 320
  • Blade depth (mm): 250
  • Total width (mm): 580
  • Total depth (mm): 884
  • Total height (mm): 1300
  • Tyres: Solid rubber
  • Wheel size (mm): 260 x 56