Stol Voziček

Št. art.: B1335V
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007
Barvni odtenek, modra Briljantno modra
Barva modra
Število koles/valjev 2 kos
Zunanji premer kolesa/valja 260 mm
Širina kolesa/valja 56 mm
Material, kolesce/valj Polna guma
Material, platišče Umetna masa
Področje uporabe Delavniški stol
Vrsta izdelka voziček za stole
Nosilnost 300 kg
Dolžina površine lopate 250 mm
Širina površine lopate 320 mm
Širina 580 mm
Višina 1.300 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka B1335V
EAN/GTIN 4017976113357
Številka proizvajalca B1335V
L-število L90080 1011
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Za prevoz zloženih stolov. Kombinacija ročnega vozička B1325V in jeklenega cevastega nosilnega okvirja. Nosilni okvir se lahko na voziček pritrdi z ročajem, je po višini nemoteno nastavljiv in samozaporen. Voziček lahko kadar koli uporabite za druge prevoze. Nosilni okvir lahko v mirujočem položaju zataknete za palice. Pritrjena je z samopritrdilni zaponko. Robustna varjena konstrukcija, prašno lakirana, modra RAL 5007. U-vijaki na vrhu in prečno upognjeni nosilci. Za varen prevoz okroglega blaga, kot so zvitki, pločevinke, vedra itd. Varnostni ročaji. Kolesa s polnimi gumijastimi pnevmatikami na plastičnih platiščih, pesta z valjčnimi ležaji. Dolžina nosilne roke 500 mm, nosilna širina 250 mm, nosilnost 70 kg. Nemški patent: 10 2004 034 195

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 300
  • Širina vedra (mm): 320
  • Globina vedra (mm): 250
  • Skupna širina (mm): 580
  • Skupna globina (mm): 884
  • Skupna višina (mm): 1300
  • Pnevmatike: polna guma
  • Velikost kolesa (mm): 260 x 56