Diable porte-chaises

Réf.: B1335V
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu brillant
Couleur bleu
Nombre de roues/roulettes 2 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 260 mm
Largeur roue/roulette 56 mm
Matériau roue/roulette Caoutchouc plein
Matériau jante Plastique
Domaine d’utilisation Chaises
Type de produit diable porte-chaises
Charge admissible 300 kg
Longueur bavette 250 mm
Largeur bavette 320 mm
Largeur 580 mm
Hauteur 1 300 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article B1335V
EAN / GTIN 4017976113357
Réf. fabricant B1335V
Article hors catalogue L90080 1011
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

démonté

Description:

Diable porte-chaises, pour le transport de chaises empilées. Constitué d'un diable en tube acier B1325V et d'un support en tube acier avec revêtement PVC. Le support autobloquant se met facilement en place et est réglable en hauteur. Il s’escamote à l'arrière des tubes du diable et est maintenu avec une bande auto-agrippante. Le diable peut à tout moment être utilisé pour d'autres tâches. Profondeur support : 500mm, Largeur : 250 mm, Charge : 70 kg. Construction solidement soudée, revêtement époxy RAL 5007. Tablier cintré permettant le transport d'éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc.. Avec poignées avec arceaux de sécurité. Roues à bandage caoutchouc sur jantes en plastiques, moyeu à roulement à rouleaux. Brevet 10 2004 034 195

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 300
  • Largeur bavette (mm): 320
  • Prof. bavette (mm): 250
  • Largeur totale (mm): 580
  • Profondeur totale (mm): 884
  • Hauteur totale (mm): 1300
  • Type de pneu: Caoutchouc
  • Roues (mm): 260 x 56