Stoelensteekwagen

Artikelnummer: B1335V
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steekwagen stoel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer B1335V
EAN/GTIN 4017976113357
Nummer fabrikant B1335V
L-nummer L90080 1011

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Voor het transport van gestapelde stoelen. Gecombineerd met de steekwagen B1325V en draagarmen van stalen buis.De draarmen zijn met een klembevestiging aan de wagen te hangen, traploos in hoogte verstelbaar en zelfborgend. De steekwagen is altijd voor andere transporten inzetbaar. De draagarmen kan bij niet gebruik aan het frame gehangen worden. Voor de bevestiging gebruikt u het klittenband. Stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, alleen blauw RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Wielen van massief rubber op kunststof velg, naaf met rollager. Draagarmlengte 500 mm; draagarmbreedte 250 mm; draagvermogen 70 kg. Duits patent: 10 2004 034 195

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 300
Schepbreedte (mm): 320
Schepdiepte (mm): 250
Totale breedte (mm): 580
Totale diepte (mm): 884
Totale hoogte (mm): 1300
Wielen: Massief rubber
Wielmaat (mm): 260 x 56

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen