Wózki do worków

Nr art.: B1115P
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Część opisana Powierzchnia podstawy
Powłoka Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Odcień, Niebieskie Niebieski kapri
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Niebieskie
Liczba kół/rolek łącznie 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 260 mm
Szerokość koła/rolki 85 mm
Materiał koła/rolki Poliuretan (PU)
Materiał felgi listwy tworzywo sztuczne
Rodzaj produktu Wózek transportowy taczkowy
Nośność 250 kg
Długość płyty 150 mm
Szerokość płyty 400 mm
Szerokość 590 mm
Wysokość 1 150 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu B1115P
EAN / GTIN 4017976131115
Numer producenta B1115P
Numer L L90070 379
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Wózek ręczny z rur stalowych z łopatką z blachy stalowej, solidna konstrukcja spawana, lakierowana proszkowo na kolor niebieski (RAL 5007). Uchwyty bezpieczeństwa firmy fetra. Łopatka z blachy stalowej, którą można przykręcić, a tym samym wymienić. Koła z oponą PU odporną na przebicia, na felgach z tworzywa sztucznego, piasty na łożyskach rolkowych. Dostawa w częściach.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 250
  • Szerokość łopaty (mm): 400
  • Głębokość kopania (mm): 150
  • Całkowita szerokość (mm): 590
  • Całkowita głębokość (mm): 506
  • Całkowita wysokość (mm): 1150
  • Opony: Materiał pełny poliuretanowy
  • Rozmiar koła (mm): 260 × 85