{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 5007 | |
| Beskrevet del | standflade | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Stålrørskonstruktion | ja | |
| Farvetone, blå | Capriblå | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | blå | |
| Antal hjul/ruller i alt | 2 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 260 mm | |
| Bredde, hjul/rulle | 85 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | Polyurethan (PU) | |
| Materiale, fælge | Kunststof | |
| Produkttype | transportvogn | |
| Bæreevne | 250 kg | |
| Længde, bladets overflade | 150 mm | |
| Bredde, klingeoverflade | 400 mm | |
| Bredde | 590 mm | |
| Højde | 1.150 mm | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | B1115P | |
| EAN/GTIN | 4017976131115 | |
| Producentnummer | B1115P | |
| L-nummer | L90070 379 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |