Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Trubkový ocelový vozík na pytle s lopatou z ocelového plechu, robustní svařovaná konstrukce, práškově lakovaný, modrý, RAL 5007. bezpečnostní rukojeti fetra. Lopatku z ocelového plechu lze přišroubovat, a tudíž vyměnit. Kola s pneumatikami PU odolnými proti propíchnutí, na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Dodává se v demontovaném stavu.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 250
Šířka lžíce (mm): 400
Hloubka lžíce (mm): 150
Celková šířka (mm): 590
Celková hloubka (mm): 506
Celková výška (mm): 1150
Pneumatiky: PU solid
Velikost kol (mm): 260 x 85