Screwdriver PROTWIST® for Philips® round blade, 2X400 mm

Nr art.: ATP2X400
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub Phillips (PH)
Długość całkowita L 325 mm
Długość grotu l1 200 mm
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Kolor Żółty; Czarny
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Końcówka utwardzana
średnica ostrza 10 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ATP2X400
EAN / GTIN 3662424096747
Numer producenta ATP2X400
Numer L L60130 10231
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Heat treatment on the line: + 100% durability + 100% resistance.
  • Handle material: Soft Grip for greater comfort and chemical resistance.
  • Blade ″Tri-Coating″ treated (zinc-nickel-chrome): 4 times more corrosion resistant.
  • Handle ergonomically optimised: 10% more torque.
  • Laser marking: For higher wear resistance.
  • Profiles CNC machined: better adaptation to the screw with better torque transmission and less wear.

Cecha szcz.:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 10.0
  • L[mm]: 325
  • L1[mm]: 200
  • L2[mm]: 125
  • PHILIPPS [NR:] PH4
  • [G]: 277