TOURNEVIS PROT2 PH 2X400

Réf.: ATP2X400
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Entraînement de sortie
pour vis Phillips (PH)
Longueur totale L
325 mm
Longueur lame l1
200 mm
Matériau
acier pour traitement thermique
Exécution
forme droite
Caractéristiques poignée
propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée
poignée standard
Particularité, pour vis Phillips (PH)
pointe trempée
Diamètre lame
10 mm
Couleur
Jaune; noir
Type de produit
tournevis
Surface
avec chromage; avec polissage
Entraînement
poignée

Identification et classification

Référence article ATP2X400
EAN / GTIN 3662424096747
Réf. fabricant ATP2X400
Article hors catalogue L60130 10231
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% durée de vie + 100% résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomiquement optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 10,0
  • L[mm]: 325
  • L1[mm]: 200
  • L2[mm]: 125
  • PHILIPPS [nr.]: PH4
  • [G]: 277