• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

GIRAVITI PROTWIST PH 2X400

Codice art.: ATP2X400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Colore yellow; black
Esecuzione forma diritta
Lunghezza lame l1 200 mm
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Maniglia standard
Particolarità, Per viti Phillips (PH) Punta temprata
Diametro lama 10 mm
Tipo di prodotto Giravite
Materiale acciaio bonificato
Superficie es. cromata; es. lucidata
Lunghezza complessiva L 325 mm
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti Phillips (PH)

Identificazione e classificazione

Codice articolo ATP2X400
EAN / GTIN 3662424096747
Codice del produttore ATP2X400
Numero-L L60130 10231
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Trattamento termico sul filo: + 100% durata + 100% resistenza.
  • Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per un maggiore comfort e resistenza chimica.
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
  • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
  • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
  • Profili lavorati a CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.

Proprietà:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 10.0
  • L[mm]: 325
  • L1[mm]: 200
  • L2[mm]: 125
  • PHILIPPS [NO.]: PH4
  • [g]: 277