{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub Phillips (PH) | |
| Długość całkowita L | 210 mm | |
| Długość grotu l1 | 100 mm | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Kolor | Żółty; Czerwony | |
| Wersja | proste | |
| Do kontroli napięcia | nie | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość ramienia | 110 mm | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) | PH1 | |
| Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) | Końcówka czerniona | |
| Średnica ostrza | 4,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | ATP1X100VE | |
| EAN / GTIN | 3662424096488 | |
| Numer producenta | ATP1X100VE | |
| Numer L | L60130 9850 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |