{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby Phillips (PH) | |
| Celková délka L | 210 mm | |
| Délka čepele l1 | 100 mm | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 | |
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Barva | Žlutá; červená | |
| Provedení | rovné | |
| Vhodné pro zkoušku napětí | ne | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Délka rukojeti | 110 mm | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) | PH1 | |
| Zvláštní znaky, Pro šrouby Phillips (PH) | Černý hrot | |
| Průměr čepele | 4,5 mm | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Povrch | chromované | |
| Pohon | Rukojeť |
| Katalogové číslo | ATP1X100VE | |
| EAN / GTIN | 3662424096488 | |
| Číslo výrobce | ATP1X100VE | |
| L-číslo | L60130 9850 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |