{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Vérifié jusqu’à | 1 000 V | |
| Label de qualité et de contrôle | VDE | |
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Couleur | Jaune; Rouge | |
| Exécution | forme droite | |
| Pour contrôle de tension | oui | |
| Tension d’essai minimale | 1 000 | |
| Tension d’essai maximale | 1 000 | |
| Longueur lame | 100 mm | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Longueur poignée | 110 mm | |
| Particularité, pour vis Phillips (PH) | pointe noire | |
| Diamètre de lame | 4,5 mm | |
| Type de produit | tournevis | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage | |
| Norme | DIN EN 60900 | |
| Longueur totale L | 210 mm | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis Phillips (PH) |
| Référence article | ATP1X100VE | |
| EAN / GTIN | 3662424096488 | |
| Réf. fabricant | ATP1X100VE | |
| Article hors catalogue | L60130 9850 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |