Screwdriver PROTWIST®, stainless steel for slotted head, 8 x 175 mm

Nr art.: ATF8X175ST
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta PROTWIST INOX
Kolor szare; czerwony
Wersja proste
Długość grotu 175 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 120 mm
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Ostrze okrągłe
Średnica ostrza 1,2 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal stopowa
Powierzchnia wersja polerowana
Długość całkowita L 420 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub płaskich (SL)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ATF8X175ST
EAN / GTIN 3662424096273
Numer producenta ATF8X175ST
Numer L L60130 9889
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • The great corrosion resistance of Inox tools gives them a longer life in areas where there is a high risk of rust
  • The stainless steel blade part no. X46Cr13 is mainly used for high quality cutlery, surgical instruments and brake discs
  • Ergonomic, shockproof, abrasion and chemical resistant bi-material handle

Cecha szcz.:

  • A[mm]: 8.0
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 8.0x175
  • E[mm]: 1.2
  • L[mm]: 420
  • L2[mm]: 120
  • [G]: 180