Schroevendraaier, roestvrij stalen blad ( sleuf 8x175 )

Artikelnummer: ATF8X175ST
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATF8X175ST
EAN/GTIN 3662424096273
Nummer fabrikant ATF8X175ST
L-nummer L60130 9889

Omschrijving

Omschrijving:

  • De grote corrosiebestendigheid van Inox-gereedschappen geeft ze een langere levensduur op plaatsen waar het risico op roest groot is
  • Het roestvrijstalen lemmet onderdeelnr. X46Cr13 wordt voornamelijk gebruikt voor hoogwaardig bestek, chirurgische instrumenten en remschijven
  • Ergonomische, schokbestendige, slijtvaste en chemisch bestendige bi-materiaal handgreep

Kenmerk:

  • A[mm]: 8,0
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 8,0x175
  • E[mm]: 1,2
  • L[mm]: 420
  • L2[mm]: 120
  • [G]: 180