Šroubovák PROTWIST INOX 8 mm

Artiklové číslo: ATF8X175ST
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce PROTWIST INOX
Barva šedá; červená
Provedení rovné
Délka čepele 175 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 120 mm
Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) Kulatá čepel
Průměr čepele 1,2 mm
Druh produktu Šroubovák
Materiál ušlechtilá ocel
Povrch leštěné
Celková délka L 420 mm
Pohon Rukojeť
Výstup Pro ploché šrouby (SL)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ATF8X175ST
EAN / GTIN 3662424096273
Číslo výrobce ATF8X175ST
L-číslo L60130 9889
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Velká odolnost nářadí Inox proti korozi mu zajišťuje delší životnost v místech s vysokým rizikem koroze
  • Čepel z nerezové oceli č. X46Cr13 se používá především na kvalitní nožířské výrobky, chirurgické nástroje a brzdové kotouče
  • Ergonomická bi-materiálová rukojeť odolná proti nárazu, oděru a chemikáliím

Charakteristika:

  • A[mm]: 8,0
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 8,0x175
  • E[mm]: 1,2
  • L[mm]: 420
  • L2[mm]: 120
  • [G]: 180