Screwdriver PROTWIST® for Pozidriv® short blades, 2 x 35 mm

Nr art.: ATD2X35
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub Pozidriv (PZ)
Długość całkowita L 91 mm
Długość grotu l1 35 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Oznaczenie producenta PROTWIST kurz
Kolor Niebieskie; Czarny
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Długość uchwytu 56 mm
Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) Ostrze okrągłe
średnica ostrza 6 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia hartowana; powierzchnia chromowana
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ATD2X35
EAN / GTIN 3662424096037
Numer producenta ATD2X35
Numer L L60130 10071
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Short, round blade and spherical handle for working in confined spaces.
  • Heat treatment on the line: + 100% durability + 100% resistance.
  • Handle material: Soft Grip for greater comfort and chemical resistance.
  • Blade ″Tri-Coating″ treated (zinc-nickel-chrome): 4 times more corrosion resistant.
  • Handle ergonomically optimised: 10% more torque.
  • Laser marking: For higher wear resistance.
  • Profiles CNC machined: better adaptation to the screw with better torque transmission and less wear.

Cecha szcz.:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6.0
  • L[mm]: 91
  • L1[mm]: 35
  • L2[mm]: 56
  • POZIDRIV [NO.]: PZ2
  • [G]: 45