Izvijač PROTWIST kratek PZ2

Št. art.: ATD2X35
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
Pogon za vijake Pozidriv (PZ)
Skupna dolžina L 91 mm
Dolžina rezila l1 35 mm
Material kromvanadijevo jeklo
Oznaka proizvajalca PROTWIST kurz
Barva modra; črna
Izvedba ravno
Značilnosti ročaja blaži drsenje; ergonomično
Vrsta ročaja standarni ročaj
Dolžina ročaja 56 mm
Posebnosti, za vijake Pozidriv (PZ) okroglo rezilo
Premer rezila 6 mm
Vrsta izdelka izvijač
Površina kaljeno; kromirano
Pogon ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka ATD2X35
EAN/GTIN 3662424096037
Številka proizvajalca ATD2X35
L-število L60130 10071
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Kratko, okroglo rezilo in sferični ročaj za delo v zaprtih prostorih.
  • Toplotna obdelava na liniji: + 100 % vzdržljivost + 100 % odpornost.
  • Material ročaja: Soft Grip za večje udobje in kemično odpornost.
  • Orezje ″Tri-Coating″ obdelano (cink-nikelj-krom): 4-krat bolj odporno proti koroziji.
  • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor.
  • Laserska oznaka: Za večjo odpornost proti obrabi.
  • Profili CNC obdelave: boljše prilagajanje vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo.

Lastnosti:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6,0
  • L[mm]: 91
  • L1[mm]: 35
  • L2[mm]: 56
  • POZIDRIV [NO.]: PZ2
  • [G]: 45