Șurubelniță PROTWIST scurtă PZ2

Cod articol.: ATD2X35
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Portanţă Pentru șuruburi Pozidriv (PZ)
Lungimea totală L 91 mm
Lungimea lamei l1 35 mm
Material oţel crom-vanadiu
Denumirea producătorului PROTWIST kurz
Execuție dreaptă
Proprietăți mâner Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Lungime mâner 56 mm
Particularitate, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) Lamă rotundă
Diametru lamă 6 mm
Culoarea albastru; negru
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat; călit
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol ATD2X35
EAN / GTIN 3662424096037
Număr producător ATD2X35
L-Număr L60130 10071
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Lama scurtă, rotundă și mâner sferic pentru lucrul în spații înguste.
  • Tratament termic pe linie: + 100% durabilitate + 100% rezistență.
  • Material mâner: Soft Grip pentru un confort mai mare și rezistență chimică.
  • Lama ″Tri-Coating″ tratată (zinc-nichel-crom): de 4 ori mai rezistentă la coroziune.
  • Mâner optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu.
  • Marcare cu laser: Pentru o rezistență mai mare la uzură.
  • Profile prelucrate CNC: o mai bună adaptare la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură.

Caracteristică:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6.0
  • L[mm]: 91
  • L1[mm]: 35
  • L2[mm]: 56
  • POZIDRIV [NO.]: PZ2
  • [G]: 45