DESTORNILLADOR PZ 2X35

Número de artículo: ATD2X35
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Salida de velocidad Para tornillos Pozidriv (PZ)
Longitud total L 91 mm
Longitud cuchilla l1 35 mm
Material acero al cromo-vanadio
Denominación del fabricante PROTWIST kurz
Color azul; negro
Modelo forma recta
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Longitud de mango 56 mm
Particularidad, Para tornillos Pozidriv (PZ) Cuchilla redonda
Diámetro de la cuchilla 6 mm
Tipo de producto Destornilladores
Superficie cromado/a; material endurecido
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo ATD2X35
EAN / GTIN 3662424096037
Número del fabricante ATD2X35
Número L L60130 10071
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Cuchilla corta y redonda y mango esférico para trabajar en espacios reducidos.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de durabilidad + 100% de resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcado láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados CNC: mejor adaptación al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

Característica:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6,0
  • L[mm]: 91
  • L1[mm]: 35
  • L2[mm]: 56
  • POZIDRIV [NO.]: PZ2
  • [G]: 45