{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Białe | Czysta biel | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 96 % | |
| Zawartość włókien, Węgiel | 4 % | |
| Seria | ESD-Sortiment | |
| Oznaczenie producenta | Antistatisches ESD-Sweatshirt mit Reißverschluss | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | Białe | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Węgiel | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Rodzaj produktu | Bluza / sweter | |
| Rozmiary międzynarodowe | M | |
| Rodzaj zastosowania | Active | |
| Kształt | Zwykłe | |
| Liczba kieszeni | 2 szt. | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Długość rękawa | Ramię długie | |
| Właściwości | Zamykane na zamek; antystatyczny | |
| Personalizacja odzieży | tak | |
| Norma | EN 61340-5-1 |
| Numer artykułu | AS25WHRM | |
| EAN / GTIN | 5036108472284 | |
| Numer producenta | AS25WHRM | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |