Antistatisch ESD-sweatshirt met ritssluiting, wit, M

Artikelnummer: AS25WHRM
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Technische gegevens

Kleur, wit Zuiver wit
Aandeel textiel, katoen 96 %
Aandeel textiel, Carbon 4 %
Serie ESD-Sortiment
Artikelomschrijving producent Antistatisches ESD-Sweatshirt mit Reißverschluss
ESD-beschermingszone (EPA) ja
Kleur wit
Materiaalsamenstelling katoen; Carbon
Wasprocedure machinewas
Producttype sweatshirt / pullover
Internationale maat M
Toepassingstype Active
Pasvorm normaal
Aantal vakken 2 st.
Geslacht Unisex
Mouwlengte lange mouwen
Eigenschappen antistatisch; met ritssluiting
Textielveredeling ja
Norm EN 61340-5-1

Identificatie en classificatie

Artikelnummer AS25WHRM
EAN/GTIN 5036108472284
Nummer fabrikant AS25WHRM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dit sweatshirt is een stijlvolle aanvulling op ons ESD-assortiment.
  • De doorlopende ritssluiting aan de voorkant maakt het gemakkelijk om de jas aan en uit te trekken in drukbezochte ESD-omgevingen.
  • Het bestaat uit 96% katoen en 4% koolstofvezel, valt op door zijn moderne snit en vele technische details en is perfect geschikt voor overbranding.

Kenmerk:

  • Geschikt voor gebruik in ESD-omgevingen
  • Getest volgens EN 61340-5-1
  • met een hoog katoengehalte voor meer comfort
  • Single jersey van katoenmix voor ultiem comfort
  • 2 ruime vakken
  • 2 zijzakken
  • Geribbelde gebreide boorden voor warmte en comfort
  • Gebreide boord aan de zoom voor een betere pasvorm
  • Ideaal voor uniforme kleding en personalisatie
  • In de stof geweven koolstofvezels bieden inherente ESD- en antistatische eigenschappen.
  • CE-gecertificeerd
  • Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
  • Nieuw model