Antistatická mikina ESD se zipem, bílá, M

Artiklové číslo: AS25WHRM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Bílá Čistá bílá
Podíl tkaniny, Bavlna 96 %
Podíl tkaniny, Uhlík 4 %
Řada ESD-Sortiment
Označení výrobce Antistatisches ESD-Sweatshirt mit Reißverschluss
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Bílá
Složení tkaniny Bavlna; Uhlík
Proces mytí Strojové praní
Druh produktu Mikina / svetr
Mezinárodní velikost M
Typ aplikace Active
Střih Normální
Počet kapes 2 ks
Pohlaví Unisex
Délka rukávu Dlouhý rukáv
Vlastnosti Se zipem; antistatické
Konečná úprava textilu ano
Norma EN 61340-5-1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AS25WHRM
EAN / GTIN 5036108472284
Číslo výrobce AS25WHRM
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tato mikina je stylovým doplňkem našeho sortimentu ESD.
  • Průběžný přední zip umožňuje snadné oblékání a svlékání v rušných ESD prezavéředích.
  • Je vyrobeno z 96 % bavlny a 4 % uhlíkových vláken, zaujme moderním střihem a mnoha technickými detaily a je ideální pro overbranding.

Charakteristika:

  • Vhodné pro použití v ESD prostředích
  • Testováno podle normy EN 61340-5-1
  • s vysokým podílem bavlny pro větší pohodlí
  • Jednoduchý úplet ze směsi bavlny pro maximální pohodlí
  • 2 prostorné kapsy
  • 2 boční kapsy
  • Žebrované pletené manžety pro teplo a pohodlí
  • Pletený lem pro lepší padnutí
  • Ideální pro jednotné oblečení a personalizaci
  • Uhlíková vlákna vetkaná do látky poskytují inherentní ESD a antistatické vlastnosti.
  • Certifikace CE
  • Plně elastický pas pro maximální pohodlí při nošení
  • Nový model