LUKAS Disco de desbaste T27 para acero 230x6 mm con centro rebajado para amoladora angular A24/30T-BF

Número de artículo: AS001811V9802
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante Schruppscheibe T27 für Stahl 230x6 mm gekröpft für Winkelschleifer A24/30T-BF
Embalaje Cartón
Directiva / etiquetado Identificación CE
Contenido 1 ud.
Forma Forma recta
Diámetro 230 mm
Anchura muela T 6 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Velocidad circunferencial máx. 80.000 m/s
Número de revoluciones máx. recomendado 6.600 min-1
Número de revoluciones máx. 6.600 min-1
Color gris; negro
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva
Para material acero; Fundición de acero
Aptitud para Rectificado de superficies
Norma EN 12413

Identificación y clasificación

Número de artículo AS001811V9802
EAN / GTIN 4027497028627
Número del fabricante AS001811V9802
Número L L50260 424
Fabricante/responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descripción

Descripción:

  • Su valor agregado: •Herramienta con alta estabilidad de carga lateral para mayor seguridad al trabajar a pulso •Buena relación precio/rendimiento gracias al óxido de aluminio •Disco de desbaste estable gracias a la forma con centro rebajado •Herramienta particularmente estable gracias a la forma con centro rebajado •Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable. •Gracias a la alta estabilidad de carga lateral de esta herramienta, el uso en amoladoras angulares manuales u otras máquinas de accionamiento no es un problema y sobre todo es seguro.

Característica:

  • Forma de la herramienta: con centro rebajado
  • Freihand Einsatz: sí
  • Dureza: T
  • Tamaño del grano: Combinaciones de grano
  • n max.: 6600 (1/min)
  • Embalaje del producto: Cartón
  • Medio abrasivo: Óxido de aluminio
  • Norma de seguridad: EN 12413
  • V max.: 80 m/s
  • Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
  • Portaherramientas: Agujero
  • Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
  • Anchura/longitud/altura de la herramienta: 6 mm
  • Diámetro de la herramienta: 230 mm

Ventaja:

  • El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
  • Gracias a la alta estabilidad de carga lateral de esta herramienta, el uso en amoladoras angulares manuales u otras máquinas de accionamiento no es un problema y sobre todo es seguro.

Aplicación:

  • Acero y acero fundido: muy conveniente
  • Aceros aleados/templados: muy conveniente
  • Aceros para herramientas: muy conveniente
  • Hierro fundido: adecuado
  • Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
  • Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

Material:

  • Acero

Idóneo para:

  • Achaflanar: muy conveniente
  • Desbarbar: muy conveniente
  • Desbaste: bien adaptado
  • Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
  • Raspar: adecuado
  • Fresar: -
  • Grabado: -
  • Limpieza de fundición: -
  • Lijado de soldaduras en ángulo: -
  • Eliminar pintura: -
  • Pulir: -
  • Trabajo de precisión: -
  • Limpiar: -
  • Satinar: -
  • Desbastar: muy conveniente

Nota:

  • Herramienta con alta estabilidad de carga lateral para mayor seguridad al trabajar a pulso
  • Buena relación precio/rendimiento gracias al óxido de aluminio
  • Disco de desbaste estable gracias a la forma con centro rebajado
  • Herramienta particularmente estable gracias a la forma con centro rebajado
  • Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm
  • Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos