{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | LUKAS | |
| Référence fabricant | Schruppscheibe T27 für Stahl 230x6 mm gekröpft für Winkelschleifer A24/30T-BF | |
| Emballage | Carton | |
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Description de la forme | forme droite | |
| Diamètre | 230 mm | |
| Largeur disque | 6 mm | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Porte-outils | alésage | |
| Diamètre alésage | 22,23 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 80 000 m/s | |
| Vitesse de rotation recommandée max. | 6 600 min-1 | |
| Vitesse de rotation max. | 6 600 min-1 | |
| Couleur | gris; noir | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Meules | |
| Pour matériau | acier; acier moulé | |
| Pour | surfaçage | |
| Norme | EN 12413 |
| Référence article | AS001811V9802 | |
| EAN / GTIN | 4027497028627 | |
| Réf. fabricant | AS001811V9802 | |
| Article hors catalogue | L50260 424 | |
| Fabricant/personne responsable | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |