{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | LUKAS | |
| Denumirea producătorului | Schruppscheibe T27 für Stahl 230x6 mm gekröpft für Winkelschleifer A24/30T-BF | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | Formă dreaptă | |
| Diametru | 230 mm | |
| Lățime disc T | 6 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii H | 22,23 mm | |
| Viteză periferică max. | 80.000 m/s | |
| Viteza recomandată max. | 6.600 min-1 | |
| Turaţie max. | 6.600 min-1 | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit | |
| Recomandat pentru material | oțel; Oţel turnat | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor | |
| Standard | EN 12413 |
| Cod articol | AS001811V9802 | |
| EAN / GTIN | 4027497028627 | |
| Număr producător | AS001811V9802 | |
| L-Număr | L50260 424 | |
| Producător/responsabil | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |