Set of 4 spatulas

Nr art.: AR.SPJ4PB
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Multi-Funktions-Spachtel; Praezisionshaken
Opakowanie luzem
Długość 225 mm
Średnica głowica 5 mm
Liczba pazurów 1
Materiał powierzchni wersja polerowana
Masa całkowita 105 g
Rodzaj produktu Chwytaki pazurowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu AR.SPJ4PB
EAN / GTIN 3662424082085
Numer producenta AR.SPJ4PB
Numer L L60130 10764
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Multi-function spatula for removing seals from sleeves and separating small parts
  • The rounded shape prevents scratching or damage to parts

Cecha szcz.:

  • Weight in grams: 105

W dostawie:

  • 4x precision spatulas with straight or curved tip