Juego de 4 espátulas de precisión

Número de artículo: AR.SPJ4PB
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Multi-Funktions-Spachtel; Praezisionshaken
Embalaje sueltos
Longitud 225 mm
Diámetro cabeza 5 mm
Número de garras 1
Material superficie ejecución pulida
Peso total 105 g
Tipo de producto Pinza de garras

Identificación y clasificación

Número de artículo AR.SPJ4PB
EAN / GTIN 3662424082085
Número del fabricante AR.SPJ4PB
Número L L60130 10764
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espátula multifunción para quitar los sellos de los manguitos y separar las piezas pequeñas
  • La forma redondeada evita que se rayen o dañen las piezas

Característica:

  • Peso en gramos 105

Volumen de suministro:

  • 4x espátulas de precisión con punta recta o curva