Jeu de 4 spatules de précision

Réf.: AR.SPJ4PB
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Multi-Funktions-Spachtel; Praezisionshaken
Emballage En vrac
Longueur 225 mm
Diamètre tête 5 mm
Nombre de griffes 1
Matériau surface avec polissage
Poids total 105 g
Type de produit griffes

Identification et classification

Référence article AR.SPJ4PB
EAN / GTIN 3662424082085
Réf. fabricant AR.SPJ4PB
Article hors catalogue L60130 10764
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Spatule multi-fonctions pour enlever les joints des douilles et pour séparer les petites pièces
  • La forme arrondie évite de rayer ou d'endommager les pièces

Caractéristique(s):

  • Poids en grammes: 105

Livraison:

  • 4x spatules de précision avec pointe droite ou courbée