Set di 4 spatole di precisione

Codice art.: AR.SPJ4PB
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
Denominazione originale prodotto Multi-Funktions-Spachtel; Praezisionshaken
Imballaggio singoli
Lunghezza 225 mm
Diametro della testa 5 mm
Numero graffe 1
Materiale superficie es. lucidata
Peso totale 105 g
Tipo di prodotto Artiglio prensile flessibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo AR.SPJ4PB
EAN / GTIN 3662424082085
Codice del produttore AR.SPJ4PB
Numero-L L60130 10764
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spatola multifunzione per rimuovere le guarnizioni dai manicotti e separare le piccole parti
  • La forma arrotondata previene graffi o danni alle parti

Proprietà:

  • Peso in grammi: 105

Fornitura:

  • 4 spatole di precisione con punta dritta o curva